{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M1,2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,25 mm | |
⌀ Nominale DC | 0,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,25 mm | |
Profondità di impiego massima | 3,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 18 mm | |
Sporgenza totale L1 | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz in CFRP | 0,02 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 2,4 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139610 M1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197533838 | |
Codice del produttore | 139610 M1,2 |