Fresa a filettare a un dente 3× D M1

Codice art.: 139615 M1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M1
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura M; M-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HMI
    Norma filettatura DIN 13
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passo della filettatura 0,25 mm
    ⌀ Nominale DC 0,7 mm
    Profondità di impiego massima LC 3 mm
    Lunghezza codolo Ls 28 mm
    Sporgenza totale L1 3 mm
    Lunghezza complessiva L 39 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Passaggio interno per LR no
    Numero denti Z 1
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,01 mm
    Avanzamento fz in CFRP 0,02 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 1
    Colore collarino verde
    Applicazione interna/esterna Interno
    Profondità filettatura 3 mm
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139615 M1
    EAN / GTIN 4045197585783
    Codice del produttore 139615 M1

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    300
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    300
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 55 HRC
    H
    50
    Acciaio < 60 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GFRP
    N
    100
    CFRP
    N
    100
    Grafite
    N
    150
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, (su pezzi stabili). Fresa per filettature molto stabile a un dente, ideale per GFRP, CFRP e grafite. Adatta anche per leghe di base al Ti e Ni e acciai temprati fino a 58 HRC.

    Vantaggi:

    Allontanamento radiale notevolmente minore rispetto alle frese a filettare multidente.

    Nota:

    Fresa a filettare a un dente esclusivamente per filettatura interna. I prefori (ed eventualmente la svasatura) devono essere già presenti!
    Sulla base del profilo del dente è possibile ottenere solo il rispettivo ⌀ nominale della filettatura (= dimensione) con il corrispondente passo della filettatura (vedere tabella).

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello