Carrello per cassette Euro

Codice art.: 1384
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1384
EAN / GTIN 4017976013848
Codice del produttore 1384
Numero-L L90080 435

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, struttura imbullonata. Ripiani imbullonabili in modo variabile, intervallo 100 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata per piano di carico 80 kg. 5 telai a piani adatti per cad. 3 cassette Euro 600x400 mm. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1240
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza ripiani (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 1372
Larghezza totale (mm): 685
Altezza totale (mm): 1686
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello