{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1-12 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,117 mm | |
Filetti per pollice | 12 | |
⌀ Filettatura | 25,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 23,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 50,8 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138002 1-12 | |
EAN / GTIN | 4045197595133 | |
Codice del produttore | 138002 1-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina DIN 374 1-12
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
149,63 €
74,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
182,52 €
86,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 4 |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
⌀ Filettatura | 25,4 | 25,4 |
Tipo di filettatura | UNF | UNF |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Quadro del codolo □ | 14,5 | 16 |