{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/8-24 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 9,53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 19,06 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138002 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197595065 | |
Codice del produttore | 138002 3/8-24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina DIN 374 3/8-24
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
35,60 €
22,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
43,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
27,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 3 |
Filetti per pollice | 24 | 24 | 24 |
Passo della filettatura | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforo | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |