{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/2-20 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 12,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 11,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 25,4 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138002 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197595089 | |
Codice del produttore | 138002 1/2-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina DIN 374 1/2-20
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
43,58 €
22,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
45,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Colore collarino | senza | senza | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Preforo | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Angolo dell’elica | 15 | 20 | 40 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |