Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura in acciaio angolare con ripiani in pannelli di materiale derivato dal legno e barra di spinta tubolare, bordo alto 15 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con gomme in TPE 125 x 32 mm, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza della superficie di carico (mm): 182
Lunghezza totale (mm): 747
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 970
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3