Carrellino per cassette Euro

Codice art.: 13580/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Carrellino per cassette

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 13580/7016
    EAN / GTIN 4017976948805
    Codice del produttore 13580/7016
    Numero-L L90080 1363

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm. Consegnato smontato.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Lunghezza superficie utile (mm): 605
    Larghezza superficie utile (mm): 408
    Altezza della superficie di carico (mm): 182
    Lunghezza totale (mm): 611
    Larghezza totale (mm): 414
    Altezza totale (mm): 209
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 125 x 32

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello