Set di maschi a mano M3,5

Codice art.: 130150 M3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M3,5
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 352
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco A; D; C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,6 mm
    Lunghezza complessiva L 40 mm
    ⌀ Codolo Ds 4 mm
    Quadro del codolo □ 3 mm
    ⌀ Preforo 2,9 mm
    ⌀ Filettatura 3,5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
    Colore collarino senza
    Profondità filettatura 7 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 130150 M3,5
    EAN / GTIN 4045197065322
    Codice del produttore 130150 M3,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.
    Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello