{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 17,5 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Codice del produttore | 130150 M20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano M20
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino
151,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
103,11 €
47,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
357,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
359,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
104,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |