{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 12 mm | |
⌀ Filettatura | 14 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130150 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197065438 | |
Codice del produttore | 130150 M14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano M14
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
75,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
25,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
686,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
1168,00 CZK
486,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Povlak | non rivestito | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celková délka L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Závit ⌀ | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Hloubka závitu | 28 | 28 | 28 | 28 |
Druh produktu | Maschi a filettare | Závitník | Závitník | Závitník |