Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti 4.3/4-16

Codice art.: 130050 4.3/4-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UN
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma filettatura: ASME B1.1
  • Classe di tolleranza: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 4.3/4-16 UN
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UN
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,588 mm
Filetti per pollice 16
⌀ Filettatura 120,65 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
⌀ Codolo Ds 56 mm
Quadro del codolo □ 44 mm
⌀ Preforo 119,15 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 12
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 12
Profondità filettatura 180,975 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130050 4.3/4-16
EAN / GTIN 4062406053192
Codice del produttore 130050 4.3/4-16

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
10
Alluminio
N
10
Alluminio (a truciolo corto)
N
12
Acciaio < 500 N/mm²
P
8
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello