Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti 3-4

Codice art.: 130050 3-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma filettatura: ASME B1.1
  • Classe di tolleranza: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 3-4 UNC
    Rivestimento non rivestito
    Tipo di filettatura UNC
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS
    Norma filettatura ASME B1.1
    Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Forma dell’imbocco C
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 6,35 mm
    Filetti per pollice 4
    ⌀ Filettatura 76,2 mm
    Lunghezza complessiva L 160 mm
    ⌀ Codolo Ds 50 mm
    Quadro del codolo □ 39 mm
    ⌀ Preforo 69,71 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 8
    Colore collarino senza
    Numero taglienti Z 8
    Profondità filettatura 114,3 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 130050 3-4
    EAN / GTIN 4062406052669
    Codice del produttore 130050 3-4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    10
    Alluminio
    N
    10
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    12
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    6
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    INOX > 900 N/mm²
    M
    3
    GGG
    K
    4
    CuZn
    N
    10
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Nota:

    Consegna: 35 giorni
    Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
    Lavorazione speciale – restituzione esclusa

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello