{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Veľkosť závitu | 3.1/4-16 UN | |
Povrchová úprava | non rivestito | |
Druh závitu | UN | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Codolo cilindrico con h9 | |
Vnútorné chladenie | no | |
Použitie pri type otvora | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio | |
Smer rezania | destro | |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 82,55 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 39 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 81 mm | |
Druh závitového náradia | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | senza | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 123,83 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Codice articolo | 130050 3.1/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052713 | |
Codice del produttore | 130050 3.1/4-16 |