{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 8,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 107,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 120 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123303 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406090753 | |
Codice del produttore | 123303 8,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 8,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
224,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
329,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
343,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì |
Rivestimento | TiAlN | DLC | TiAlN |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D |
Colore collarino | verde | giallo | verde |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |