{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,7 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 64 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123303 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960993 | |
Codice del produttore | 123303 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
142,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
251,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
256,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
181,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
187,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
211,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm |