{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 11,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 139,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 156 mm | |
Lunghezza complessiva L | 204 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 | |
Codice del produttore | 123303 11,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
310,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
310,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
310,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | ProSteel | MasterSteel | MasterSteel | ProSteel | ProSteel |