{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122540 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052155 | |
Codice del produttore | 122540 7,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 7,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
97,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
97,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 91 | 79 | 79 | 91 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41,3 | 29,3 | 29,3 | 41,3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |