{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,27 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 | |
Codice del produttore | 122540 10,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 10,06-X mm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
169,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
93,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
77,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
93,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
77,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
169,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Esecuzione | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Colore collarino | verde | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 118 | 102 | 102 | 118 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 | 55 | 55 | 71 |