{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 16,7 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122540 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197051660 | |
Codice del produttore | 122540 2,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m7 |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |