{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 55 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 55 | |
EAN / GTIN | 4045197956880 | |
Codice del produttore | 118505 55 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 55mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
181,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
108,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |