{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 36 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Codice del produttore | 118505 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 36mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
35,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
121,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
73,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
106,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | |
Colore collarino | senza | senza | senza | |
⌀ Nominale DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo Weldon |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HSS |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |