{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Esecuzione | piatta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lunghezza L | 11,8 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118505 16 | |
EAN / GTIN | 4045197673824 | |
Codice del produttore | 118505 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
295 pezzi in magazzino
24,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino
79,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
364 pezzi in magazzino
47,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
46,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino
40,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | ||
⌀ Nominale DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HSS |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |