{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 52 mm | |
Esecuzione | alta | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 35 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118400 52 | |
EAN / GTIN | 4045197037053 | |
Codice del produttore | 118400 52 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a tazza in HM alta 52 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
181,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
108,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | alta | piatta | piatta |
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 52 | 52 | 52 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
⌀ Gambo | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |