{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 41 mm | |
Esecuzione | alta | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Lunghezza L | 35 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118400 41 | |
EAN / GTIN | 4045197036957 | |
Codice del produttore | 118400 41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a tazza in HM alta, ⌀ DC: 41mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
143,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino
85,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
38,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio | Codolo con 3 superfici di serraggio |
⌀ Gambo | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |