Fresa a tazza in HM alta 23 mm

Codice art.: 118400 23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo con 3 superfici di serraggio
  • Tolleranza ⌀: -0,05 / 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 23 mm
    Esecuzione alta
    Materiale da taglio HM
    Norma Norma interna
    Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
    ⌀ Gambo 10 mm
    Tolleranza ⌀ -0,05 / 0,1 mm
    Lunghezza L 35 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 118400 23
    EAN / GTIN 4045197036773
    Codice del produttore 118400 23

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    80
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.
    I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un’ottima prestazione anche con pressione ridotta.
    Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.
    Spessore di taglio 2 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
    Dimensione L: Dim. ≤ 55 = 35 mm / Dim. 60 = 60 mm.

    Uso:

    Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra.
    Per materiali piani e tubi fino a massimo 4 mm di spessore.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa a tazza in HM alta 23 mm

    Fresa a tazza in HM alta 23 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    13 pezzi in magazzino
    77,58 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    388 pezzi in magazzino
    46,07 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    13 pezzi in magazzino
    27,20 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Tolleranza ⌀ -0,05 / 0,1 -0,05 / 0,1 −0,05 / 0,15
    Esecuzione alta piatta piatta
    Lunghezza L 35 8 11,8
    ⌀ Nominale DC 23 23 23
    Norma Norma interna Norma interna Norma interna
    ⌀ Gambo 10 10 10
    Tipo di prodotto Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello