{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 34 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 139 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 190 mm | |
Lunghezza complessiva L | 339 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 24 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,31 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 34 | |
EAN / GTIN | 4062406097400 | |
Codice del produttore | 116620 34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 34mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
316,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
118,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
205,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 120 grado | 118 grado | 118 grado |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,31 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |