{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 137 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 185 mm | |
Lunghezza complessiva L | 334 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 22 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,29 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Codice del produttore | 116620 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 32mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
224,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
97,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
164,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
323,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Modello | N | N | N | INOX | N |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm |