{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 31 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 133,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 180 mm | |
Lunghezza complessiva L | 301 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 21 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,29 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 31 | |
EAN / GTIN | 4062406097363 | |
Codice del produttore | 116620 31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 31mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
199,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
89,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
154,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
272,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 360 mm |
⌀ Nominale DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dimensione cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,29 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |