{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 36 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 141 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 195 mm | |
Lunghezza complessiva L | 344 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 36 | |
EAN / GTIN | 4045197029911 | |
Codice del produttore | 116320 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 36 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
125,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
225,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 120 |
Modello | N | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 141 | 141 | 141 |