{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 26,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 125,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 165 mm | |
Lunghezza complessiva L | 286 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029775 | |
Codice del produttore | 116320 26,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 26,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
62,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
105,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
252,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Angolo dell’elica | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Modello | N | N | INOX |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 165 | 165 | 165 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |