{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 92,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 212 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116320 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029454 | |
Codice del produttore | 116320 14,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 14,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
22,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
35,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
57,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 212 | 212 | 245 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 | 114 | 147 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 92,3 | 92,3 | 125,3 |