{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 87,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 148 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116065 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197270665 | |
Codice del produttore | 116065 6,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
386 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |