{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116065 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270528 | |
Codice del produttore | 116065 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.500 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.032 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | rosso | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |