{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 64,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116065 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197270504 | |
Codice del produttore | 116065 3,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.004 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
653 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosso | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 64,1 mm | 64,1 mm | 64,1 mm |