{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 101,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 9 | |
EAN / GTIN | 4045197871381 | |
Codice del produttore | 116063 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta per fori profondi in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
50,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
42,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
29,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
24,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
25,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
21,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
19,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
3,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ Nominale DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |