{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 62 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Codice del produttore | 116063 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta per fori profondi in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
237 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
6,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
471 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
2,35 €
0,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | giallo | senza | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |