{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116063 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871176 | |
Codice del produttore | 116063 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta per fori profondi in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
198 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
313 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
211 pezzi in magazzino
2,88 €
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |