Ponteggio pieghevole con tripla piattaforma altezza di lavoro telescopica 3,70 m

Codice art.: 115800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115800
EAN / GTIN 4031405158009
Codice del produttore 115800

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Doppio telaio pieghevole realizzato con aste tubolari rettangolari con cerniere autobloccanti
  • Tubi di supporto regolabili in altezza per regolare l'altezza della piattaforma a una distanza di 150 mm da 0,53 m a 1,63 m.
  • Piano di lavoro di grande formato con 3,25 m²
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Facile assemblaggio e smontaggio senza utensili
  • Scaletta opzionale con dispositivi di fissaggio a sgancio rapido a chiusura automatica per facilitare l'accesso e l'uscita
  • Altezze di lavoro fino a 3,6 m.
  • Tipo testato
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3600 mm
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W18
  • Larghezza impalcatura: 1965 mm
  • Altezza ponteggio: 2700 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1965 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1900 mm
  • Altezza piattaforma: 1630 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1900 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello