• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ruota girevole con mandrino, regolabile in altezza a conduzione elettrica ø 200 mm

Codice art.: 27921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 27921
EAN / GTIN 4031405279216
Codice del produttore 027921
Numero-L L90110 1157

Descrizione

Descrizione:

  • Con freno di stazionamento e mandrino per la regolazione dell'altezza (300 mm)
  • Capacità di carico da Ø 200 mm a 500 kg
  • Elettricamente conduttivo

Proprietà:

  • Larghezza: 240 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Lunghezza: 750 mm
  • Max. Portata: 500 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Diametro rullo: 200 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello