Ruota girevole ø 125 mm con freno di bloccaggio e perno

Codice art.: 27959
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27959
EAN / GTIN 4031405279599
Codice del produttore 027959
Numero-L L90110 1107
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con freno di stazionamento e perno
  • Capacità di carico da Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacità di carico da Ø 200 mm a 400 kg

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato a caldo, plastica
  • Max. Portata: 300 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Diametro rullo: 125 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello