{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 6 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 41 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115000 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024022 | |
Codice del produttore | 115000 6-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta 6-10
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino
127,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
405,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino
309,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
842,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
234,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | non rivestito |
Intervallo di diametri | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | senza |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |