{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009258 | |
Codice del produttore | 114000 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata N 8,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.227 pezzi in magazzino
1,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.549 pezzi in magazzino
3,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.639 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.326 pezzi in magazzino
4,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 | 75 | 75 | 75 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |