{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008916 | |
Codice del produttore | 114000 5,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata N 5,1 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino
0,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.753 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.053 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
364 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.786 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.114 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 18,4 | 79,4 | 44,4 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |