{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 150 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115000 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657107 | |
Codice del produttore | 115000 1-10C |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta 1-10C
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino
179,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
598,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 |
Passaggio interno per LR | no | no |
In cassetta | si | si |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Modello | N | N |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |