{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 39 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Codice articolo | 114450 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197018564 | |
Codice del produttore | 114450 3,7 |