{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114450 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197018489 | |
Codice del produttore | 114450 2,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS FS 2,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
4,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
0,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | giallo | rosso | blu | senza | verde |
⌀ Nominale DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
⌀ Codolo Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |