{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114450 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019219 | |
Codice del produttore | 114450 10,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 10,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
24,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
20,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
18,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.643 pezzi in magazzino
21,15 €
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.853 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino
41,56 €
20,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino
54,29 €
26,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
101,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
84,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
12,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
390 pezzi in magazzino
39,44 €
19,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
68,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
57,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | giallo | rosso | senza | blu | blu | verde | senza | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | DIN 1835 A con h6 | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |