{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197017666 | |
Codice del produttore | 114400 5,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 5,1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.273 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
256 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
363 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | rosso | senza | blu | verde |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |