{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406087937 | |
Codice del produttore | 114400 10,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N 10,3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
17,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
11,40 €
4,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | rosso | senza |
Angolo di affilatura | 130 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 10,3 | 10,3 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,6 | 71,6 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |